Korte slagcilinder, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 16, slag 40, M5

Artikelnummer: 105905
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 105905
EAN/GTIN 4047322070355
Nummer fabrikant 105905
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Korte slagcilinder, dubbelwerkend, met magneet, zuiger-Ø 16, slag 40, M5, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Speciaal voor toepassingen in krappe ruimtes. Uitvoering met magneetzuiger. Geschikt voor gefilterde perslucht, geolied (let op continuïteit) of ongeolied.

Kenmerk:

  • Slag: 40 mm
  • Kop: Messing gelakt
  • Pijp: Aluminiumlegering, geanodiseerd
  • zuiger: Acetaalhars
  • Magneet: met magneet
  • Demping: zonder instelbare demping
  • Functie: dubbelwerkend
  • Zuiger Ø: 16 mm
  • Aansluiting: M5
  • zuigerstang: Staal C45, hardverchroomd
  • Zuigerafdichting: NBR (PU en FKM tegen meerprijs)
  • Zuigerstang IG: M5
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Minimale aanspreekdruk.: 0,6 bar
  • Schroefdraad zuigerstang: Binnenschroefdraad op de zuigerstang
  • zuigerstangafdichting: NBR (PU en FKM tegen meerprijs)
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C