Omschrijving:
Wechselklinge Innen-Vkt. m. reduz. Kling # 1
Hoekveiligheidsklep voor verzadigde stoom, roodgietijzer, bedrijfstemperatuur -10 tot 150 °C, G 1/2, SW 27, responsdruk 3, 5 bar. Onderdeel getest, TÜV – SV. 749 D/G
Kenmerk:
- H: 99,0 mm
- L1: 25,0 mm
- L2: 22,0 mm
- SW: 27 mm
- Veer: Koolstofstaal
- Behuizing: roodgietwerk
- Schroefdraad: G 1/2
- membraan: EPDM
- veerhoed: messing
- Binnenonderdelen: messing
- Instelbereik: 0,2 - 20 bar (afhankelijk van aansluitmaat en medium)
- Toetreding en uittreding: elk met binnenschroefdraad type G volgens DIN EN ISO 228-1
- Minimale aanspreekdruk.: 3,5 bar
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
- Instelbereik max.: 20 bar
- Instelbereik min.: 0,2 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C