Hoogwaardige veiligheidsklep, messing, G 1, responsdruk 0, 9 bar

Artikelnummer: 105216
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 105216
EAN/GTIN 4047322018098
Nummer fabrikant 105216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige veiligheidsklep, trillingsbestendige uitvoering, messing, bedrijfstemperatuur max. 260 °C, G 1, SW 41, responsdruk 0, 9 bar. Proportionele veiligheidsventiel met veerbelasting en ontluchtingsinrichting, componentgetest volgens VdTÜV-informatieblad veiligheidsventielen 100. Hoogste functionele veiligheid, zelfs bij extreme inbouwsituaties (trillingsbestendige uitvoering). Geschikt voor perslucht en andere niet-giftige, neutrale en niet-brandbare gassen die vrij mogen ontsnappen. Niet geschikt voor waterdamp.

Kenmerk:

  • A: 16,0 mm
  • H: 185,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1
  • veerhoed: messing
  • Minimale aanspreekdruk.: 0,9 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 30 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0,5 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 260 °C