• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hoogwaardige veiligheidsklep, messing, G 1, responsdruk 0, 8 bar

Artikelnummer: 105215
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 105215
EAN/GTIN 4047322018081
Nummer fabrikant 105215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige veiligheidsklep, trillingsbestendige uitvoering, messing, bedrijfstemperatuur max. 260 °C, G 1, SW 41, responsdruk 0, 8 bar. Proportionele veiligheidsventiel met veerbelasting en ontluchtingsinrichting, componentgetest volgens VdTÜV-informatieblad veiligheidsventielen 100. Hoogste functionele veiligheid, zelfs bij extreme inbouwsituaties (trillingsbestendige uitvoering). Geschikt voor perslucht en andere niet-giftige, neutrale en niet-brandbare gassen die vrij mogen ontsnappen. Niet geschikt voor waterdamp.

Kenmerk:

  • A: 16,0 mm
  • H: 185,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • SW: 41 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1
  • veerhoed: messing
  • Minimale aanspreekdruk.: 0,8 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 30 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0,5 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 260 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan