Jas INDUSTRY Rockford, Unisex, Kornblau, Maat M

Artikelnummer: 10509-442-11 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 10509-442-11 M
EAN/GTIN 5707209813718
Nummer fabrikant 10509-442-11 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de mouwen, schouders en zijkanten verlengen de levensduur van het product.
  • Ritssluiting met beschermstrip en verborgen kliksluitingen om krassen te voorkomen
  • D-ring voor sleutel- of ID-kaarten
  • De gevormde mouwen bieden grote bewegingsvrijheid
  • Individuele afstelling door verstelbare tailleband
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Drievoudige gestikte naden op de mouwen, schouders en zijkanten
  • Staande kraag
  • Ritssluiting, beschermstrip en verborgen drukknopen
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • Balpenvak
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Voorzakken
  • Binnenzakken
  • Manchetten met drukknopen
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Contrasterende naden
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken