• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Veiligheidsklep, messing, G 1/2, schakeldruk 17, 5 bar

Artikelnummer: 104852
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
Artikelnummer 104852
EAN/GTIN 4047322327817

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsklep, krachtige uitvoering, messing, bedrijfstemperatuur -40 °C tot 200 °C, G 1/2, SW 27, responsdruk 17, 5 bar. Voor perslucht en niet-giftige, niet-brandbare gassen, vrij afblazend, daarom niet geschikt voor vloeistoffen, niet geschikt voor waterdamp! De kleppen zijn TÜV-goedgekeurd en hebben een TÜV-onderdelentestnummer.

Kenmerk:

  • A: 14,0 mm
  • H: 93,0 mm
  • do: 12,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Drukveer: Koolstofstaal
  • afdichtingsmateriaal: FPM
  • Minimale aanspreekdruk.: 17,5 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 26 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0,5 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 200 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -40 °C