Mini-afblaasventiel, messing, G 1/4, schakeldruk 10, 0 - 18, 0 bar

Artikelnummer: 103912
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 103912
EAN/GTIN 4047322035187
Nummer fabrikant 103912
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mini-afblaasventiel, messing, niet op onderdelen getest, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 180 °C, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/4, responsdruk 10, 0-18, 0 bar. Handmatige instelling van de afblaasdruk (borgmoer). Voor perslucht en niet-giftige, niet-brandbare gassen, vrij afblazend, daarom niet geschikt voor vloeistoffen, niet geschikt voor waterdamp!

Kenmerk:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Schroefdraad: G 1/4
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Max. aanspreekdruk: 18 bar
  • Minimale aanspreekdruk.: 10 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 60 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0,5 bar
  • Afblaasvermogen max.: 870 l/min.
  • Bedrijfstemperatuur max.: 180 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C