Terugslagklep, volledig doorlaat, messing, Rp 1/2, 20 - 50 mbar

Artikelnummer: 103869
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103869
EAN/GTIN 4047322046411
Nummer fabrikant 103869
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, volledige doorlaat, messing, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 100 °C, Rp 1/2, PN max. 40 bar, openingsdruk 20 - 50 mbar. Voordelige terugslagklep met volledige doorlaat en minimale openingsdruk.

Kenmerk:

  • SW: 25 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Lengte: 59,0 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: Rp 1/2
  • Lasnaadkaliber m. sch.: Polyetherimide (PEI)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 40 bar
  • Openingsdruk min.: 0,02 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 100 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C