Terugslagklep, compact ontwerp, vernikkeld messing, G 1/2, 0,2 bar

Artikelnummer: 103844
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103844
EAN/GTIN 4047322051330
Nummer fabrikant 103844
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, kleine uitvoering, messing vernikkeld, medium-/omgevingstemperatuur max. 70 °C, G 1/2, PN max. 10 bar, openingsdruk 0, 2 bar.

Kenmerk:

  • SW: 24 mm
  • Lengte: 62,0 mm
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Openingsdruk min.: 0,2 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 70 °C