Terugslagklep, schuine zitting, ES, G 3/4, 0, 2 bar

Artikelnummer: 103835
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103835
EAN/GTIN 4047322038065
Nummer fabrikant 103835
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, schuine zitting, ES, medium-/omgevingstemperatuur. -10 °C tot 230 °C, G 3/4, PN max. 40 bar, openingsdruk 0, 2 bar.

Kenmerk:

  • B: 68,0 mm
  • L: 76,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Behuizing: Roestvrij staal 1.4401 / 1.4408
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Binnenonderdelen: Roestvrij staal 1.4401 / 1.4408
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Bedrijfsdruk max.: 40 bar
  • Openingsdruk min.: 0,2 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 230 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 230 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 230 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C