Terugslagklep, schuine zitting, messing, Rp 3/8, 0, 5 bar

Artikelnummer: 103825
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103825
EAN/GTIN 4047322037952
Nummer fabrikant 103825
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, schuine zitting, messing, medium-/omgevingstemperatuur max. 80 °C, Rp 3/8, PN max. 10 bar, openingsdruk 0, 5 bar.

Kenmerk:

  • B: 50,0 mm
  • L: 55,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: Rp 3/8
  • Schroefdraadnorm: DIN 2999
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Openingsdruk min.: 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 90 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -30 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C