• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Mofafsluitklep, roestvrij staal 1.4401/1.4408, G 1 1/2, DN 40

Artikelnummer: 103800
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
Artikelnummer 103800
EAN/GTIN 4047322063203

Omschrijving

Omschrijving:

Diamantkreissäge f. Asphalt/Sandstein, Abmess. 400x3,2x25,4 mm, Hersteller TYROLIT #529402
Mofafsluitklep, roestvrij staal 1.4401/1.4408, mediumtemperatuur max. 120 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 14 bar.

Kenmerk:

  • A: 90,0 mm
  • L: 94,0 mm
  • DN: 40
  • B max.: 142,0 mm
  • B min: 132,0 mm
  • Behuizing: Roestvrij staal 1.4401 / 1.4408
  • Schroefdraad: G 1 1/2
  • handwiel: Aluminium
  • Binnenonderdelen: Roestvrij staal 1.4401 / 1.4408
  • afdichtingsmateriaal: PTFE
  • Bedrijfsdruk max.: 14 bar
  • Doorstroom Kv-waarde: 24,8 m³/h
  • Max. mediumtemperatuur: 120 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 120 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 40 °C