Mofafsluitklep, messing, G 1, DN 25

Artikelnummer: 103791
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103791
EAN/GTIN 4047322063159
Nummer fabrikant 103791
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mofafsluitklep, messing, mediumtemperatuur max. 90 °C, G 1, DN 25, PN max. 10 bar.

Kenmerk:

  • A: 55,5 mm
  • B: 82,0 mm
  • L: 61,0 mm
  • DN: 25
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1
  • handwiel: Aluminium
  • Bovendeel: messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Toepassingsgebied: niet-agressieve vloeistoffen en dampen tot 90 °C
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C