Coaxiale klep pneumatisch bediend, dubbelwerkend, NC, messing vernikkeld, FKM, Rp 3/8

Artikelnummer: 103727
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103727
EAN/GTIN 4047322079068
Nummer fabrikant 103727
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Coaxiale klep, pneumatisch bediend, dubbelwerkend, NC, messing vernikkeld, FKM, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 150 °C, stuurdruk 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 10 . 2/2-weg coaxiale klep, speciaal ontwikkeld voor geautomatiseerde installaties. Voordelig, compact, ruimtebesparend en functioneel betrouwbaar alternatief voor de kogelkraan met pneumatische draaiaandrijving. De klep heeft een doorlaat van 100% en - dankzij het ontwerp - slechts minimale stromingsverliezen. De besturing gebeurt door middel van gefilterde perslucht.

Kenmerk:

  • H: 46,0 mm
  • L: 98,0 mm
  • DN: 10
  • Veer: Edelstaal
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Schroefdraad: Rp 3/8
  • Aansluiting: NAMUR-interface, direct: 2 x G 1/8
  • Uitvoering: dubbelwerkend
  • Inbouwpositie: willekeurig
  • Binnenonderdelen: Messing vernikkeld
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Max. belastingdruk: 8 bar
  • Minimale stuurdruk: 3 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C