Hoekafsluitkraan, messing, AG, G 1/4, DN 5, 5

Artikelnummer: 103721
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103721
EAN/GTIN 4047322034388
Nummer fabrikant 103721
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoekafsluitventiel, messing, AG, binnenconus voor kogelbus, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 80 °C, G 1/4, DN 5, 5, SW 22, PN max. 40 bar.

Kenmerk:

  • A: 48,0 mm
  • H: 53,0 mm
  • T: 11,0 mm
  • DN: 5,5
  • L1: 29,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • SW: 22 mm
  • Schroefdraad: G 1/4
  • handwiel: kunststof
  • spindel: met Niro-kogel
  • Materiaal: messing
  • Bedrijfsdruk max.: 40 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C