5/2-wegventiel, NAMUR, mono, geanodiseerd aluminium, G 1/4, 24 V DC

Artikelnummer: 103662
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 103662
EAN/GTIN 4047322272490
Nummer fabrikant 103662
L-nummer L00970 122209
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

5/2-wegventiel, NAMUR, mono, geanodiseerd aluminium, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 70 °C, werkdruk 1,5 - 10 bar, DN 7, aansluiting G 1/4, 24 V DC. 3/2- of 5/2-weg-zuigerkleppen in monostabiele uitvoering met veerkamerontluchting en pneumatische veerterugstelling. Met vergrendelbare handbediende hulpbediening en de mogelijkheid om de luchtafvoer te beperken. De volgende uitvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar:
  • Roestvrij staal, alternatief Ematal-oppervlakken
  • ATEX
  • geschikt voor lage temperaturen
  • geschikt voor hoge temperaturen

Kenmerk:

  • DN: 7
  • Medium: Lucht, neutrale gassen (gefilterd)
  • Behuizing: Geëloxeerd aluminium
  • Lasnaadkaliber m. sch.: Roestvrij staal
  • Spanning: 24 V DC
  • Aansluiting: G 1/4
  • Debiet: 1250 l/min.
  • Levering: Apparaatstekker PG 9, 1 codeerpen, 2 O-ringen, 2 schroeven
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: 1,5 bar
  • Wattage: 3 W=/ 5 VA~
  • Elektrische aansluiting: Apparaatstekker PG 9
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C