Compacte flens-Kuha, pneumatische aandrijving, dubbelwerkend, ES, DN 100

Artikelnummer: 103646
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103646
EAN/GTIN 4047322075220
Nummer fabrikant 103646
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2-weg compacte flens kogelkraan, pneumatische aandrijving, dubbelwerkend, ES 1.4408, bedrijfstemperatuur. -10 °C tot 200 °C, DN 100, PN max. 16 bar. 2-weg compacte flens kogelkraan, volledige doorlaat. Pneumatische zwenkactuator in dubbel- of enkelwerkende uitvoering en geïntegreerde positie-indicator.

Kenmerk:

  • A: 221,0 mm
  • B: 272,0 mm
  • C: 152,0 mm
  • D: 220,0 mm
  • E: 158,0 mm
  • F: 120,0 mm
  • DN: 100
  • PN: 16 bar
  • Uitvoering: dubbelwerkend
  • Draaihoek: 90°
  • ventieladapter: volgens NAMUR
  • Materiaal aandrijving: Geëloxeerd aluminium
  • Max. belastingdruk: 5,5 bar
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 200 °C (afhankelijk van de werkdruk)
  • Materiaal kogelkraan: Roestvrij staal 1.4408, met ISO-flensplaat
  • Afdichtingsmateriaal aandrijving: NBR
  • Afdichtingsmateriaal kogelkraan: PTFE