ES-Kuha, pneumatische aandrijving, dubbelwerkend, Rp3/4, DN 20, L=133

Artikelnummer: 103597
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103597
EAN/GTIN 4047322076487
Nummer fabrikant 103597
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2-weg roestvrijstalen kogelkraan, pneumatische aandrijving L=133 mm, dubbelwerkend, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 70 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 63 bar. 2-weg kraan, 3-delig, volledige doorlaat. Pneumatische zwenkactuator in dubbel- of enkelwerkende uitvoering en geïntegreerde positie-indicator. Rechte genormaliseerde interfaces.: Verbindingspunt aandrijving/armatuur: Vier respectievelijk acht binnenschroefdraden in de aandrijfbehuizing volgens EN ISO 5211. Verbindingspunt aandrijving/regelklep: Volgens NAMUR of VDI/VDE 3845. Aansluitpunt aandrijving/signaalapparaat: Volgens VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Kenmerk:

  • A: 133,0 mm
  • B: 148,0 mm
  • D: 27,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 20
  • SW: 35 mm
  • Schroefdraad: Rp 3/4
  • Uitvoering: dubbelwerkend
  • Draaihoek: 90°
  • ventieladapter: volgens NAMUR
  • Materiaal aandrijving: Geëloxeerd aluminium
  • Bedrijfsdruk max.: 63 bar
  • Materiaal kogelkraan: Roestvrij staal 1.4401, met ISO-flensplaat
  • Afdichtingsmateriaal aandrijving: NBR
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • Afdichtingsmateriaal kogelkraan: PTFE