Messing kogelkraan, pneumatische aandrijving veeropenend, Rp 1/2, L=133

Artikelnummer: 103540
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103540
EAN/GTIN 4047322076210
Nummer fabrikant 103540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2-weg messing kogelkraan, pneumatische aandrijving L=133 mm veeropening, messing vernikkeld, bedrijfstemperatuur max. 70 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. 2-weg kraan, volledige doorlaat. Pneumatische zwenkactuator in dubbel- of enkelwerkende uitvoering en geïntegreerde positie-indicator.

Kenmerk:

  • A: 133,0 mm
  • B: 142,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • L: 75,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 40 bar
  • SW: 26 mm
  • Schroefdraad: Rp 1/2
  • Uitvoering: enkelwerkend - veeropening
  • Draaihoek: 90°
  • ventieladapter: standaard aanwezig
  • Materiaal aandrijving: Geëloxeerd aluminium
  • Materiaal kogelkraan: Vernikkeld messing, met ISO-flensplaat
  • Afdichtingsmateriaal aandrijving: NBR
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C
  • Afdichtingsmateriaal kogelkraan: PTFE / FKM