3-weg kogelkraan, T-boring, messing vernikkeld, Rp 2, DN 50

Artikelnummer: 103398
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103398
EAN/GTIN 4047322013314
Nummer fabrikant 103398
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

3-weg kogelkraan, T-boring, messing vernikkeld, medium-/omgevingstemp. -15 °C tot 100 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 16 bar. Toevoer van het medium via alle aansluitingen mogelijk, waardoor talrijke schakelvarianten mogelijk zijn. 3-weg kogelkraan voor het omleiden van media.

Kenmerk:

  • A: 235,0 mm
  • B: 141,0 mm
  • E: 47,0 mm
  • L: 169,0 mm
  • DN: 50
  • C Ø: 95,0 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Kogel: Messing blank
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Schroefdraad: Rp 2
  • Hendel: Aluminium, zwart gelakt
  • Schroefdraadnorm: ISO 7-1
  • Boring kogel: 44
  • afdichtingsmateriaal: PTFE / FKM
  • schroefdraadmateriaal: Messing blank
  • positie-indicator: Verzinkt staal
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -15 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -15 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 20 °C: 16 bar