Hoek-mini-kogelkraan, paneelmontage, messing verchroomd, G 1/8 IG

Artikelnummer: 103360
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103360
EAN/GTIN 4047322397230
Nummer fabrikant 103360
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoek-mini-kogelkraan, paneelmontage, messing verchroomd, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 80 °C, G 1/8 IG, DN 5, PN -0, 99 - 20 bar.

Kenmerk:

  • G: 19,0 mm
  • L: 28,5 mm
  • DN: 5
  • H1: 33,5 mm
  • H2: 15,5 mm
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Kogel: Verchroomd messing
  • Behuizing: Verchroomd messing
  • Schroefdraad: G 1/8 IG
  • Draaigreep: PA 66 glasvezelversterkt
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
  • kogelafdichting: PTFE
  • schroefdraadmateriaal: Messing vernikkeld
  • Toepassingsgebied: Perslucht, water, olie
  • spindelafdichting: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 20 bar
  • Bedrijfsdruk min.: -0,99 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C