Kogelkraan standaarduitvoering, handhendel, IG/IG, messing vernikkeld, G 1

Artikelnummer: 103097
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103097
EAN/GTIN 4047322397360
Nummer fabrikant 103097
L-nummer L00970 1386
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kogelkraan met handhendel, standaarduitvoering, IG/IG, messing vernikkeld, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 150 °C, G 1, DN 25, PN max. 40 bar. Toepassingsgebied: Perslucht, water, niet-giftige en niet-agressieve gassen, verwarmings- en airconditioningsystemen.

Kenmerk:

  • A: 113,0 mm
  • B: 59,0 mm
  • E: 15,0 mm
  • F: 15,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • DN: 25
  • PN: 40 bar
  • Kogel: Verchroomd messing
  • Schroefdraad: G 1
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Hendel: Gegalvaniseerd staal, rood gelakt
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1, tolerantieklasse B
  • kogelafdichting: PTFE
  • schroefdraadmateriaal: Messing vernikkeld
  • spindelafdichting: NBR / FKM (afdichtingsset bestaande uit 2 O-ringen)
  • Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 150 °C (geen stoom)