Compressoren Drukschakelaar draaistroommotoren, F4 1/2, G 1/2, 6-16 bar, 7, 5 kW

Artikelnummer: 103045
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103045
EAN/GTIN 4047322211130
Nummer fabrikant 103045
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukschakelaar, compressoren, draaistroommotor, F4 1/2, mediumtemperatuur -5 °C tot 80 °C, G 1/2, instelbereik 6 - 16 bar, 7, 5 kW.

Kenmerk:

  • Schroefdraad: G 1/2 IG
  • Aantal polen: 3
  • Functie: opener
  • Beschermklasse: IP 54
  • Uitvoering: Driefasige uitvoering
  • schakelfrequentie: max. 120 (elektrisch), 600 (mechanisch)
  • Instelbereik max.: 16 bar
  • Instelbereik min.: 6 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -5 °C