Vacuümdrukschakelaar, elektrische aansluiting M12x1, flens, -0, 85/-0, 15 bar

Artikelnummer: 103038
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 103038
EAN/GTIN 4047322212199
Nummer fabrikant 103038
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vacuümdrukschakelaar, elektrisch M12x1, temperatuur: -20 °C tot 80 °C, flens, instelbaar. -0,85 / -0,15 bar, max. 48 V AC / 24 V DC. Voor het omzetten van pneumatische signalen in elektrische signalen. Ontworpen voor gebruik in het grove vacuümbereik (technisch vacuüm). Universeel inzetbaar als openingscontact, sluitcontact of wisselcontact. De apparaten zijn vrij van stoffen die de lak kunnen aantasten (labvrij).

Kenmerk:

  • A: 48,0 mm
  • B: 28,0 mm
  • Behuizing: Speciale drukgietwerk
  • Schroefdraad: Flens
  • membraan: NBR
  • Beschermklasse: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • schakelspanning: max. 48 V AC / 24 V DC
  • schakelfrequentie: 1 Hz
  • Toepassingsgebied: Persluchttoepassingen
  • Instelbereik max.: -0,15 bar
  • Instelbereik min.: -0,85 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C