Omschrijving:
Drukschakelaar, elektrisch M12x1, wisselcontact, speciale afdichting, temperatuur: -20 °C tot 80 °C, G 1/4, instelbaar. 0, 5-8 bar, max. 48 V AC/24 V DC. Voor het omzetten van pneumatische signalen in elektrische signalen. Het schakelpunt kan traploos worden ingesteld met de instelknop. Universeel inzetbaar als openingscontact, sluitcontact of wisselcontact. De apparaten zijn vrij van stoffen die de lak kunnen aantasten (labvrij).
Kenmerk:
- A: 48,0 mm
- B: 28,0 mm
- Behuizing: Speciale drukgietwerk
- Schroefdraad: G 1/4 IG
- Functie: wisselcontact
- membraan: NBR
- Beschermklasse: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
- afdichtingsmateriaal: NBR
- instelkap: Aluminium gepoedercoat
- schakelspanning: max. 48 V AC / 24 V DC
- schakelfrequentie: 200/min.
- Toepassingsgebied: Persluchttoepassingen
- Instelbereik max.: 8 bar
- Instelbereik min.: 0,5 bar
- Temperatuurbereik max.: 80 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C