2/2-weg magneetventiel, ES, NBR, NC, direct gestuurd, 24 V DC, NPT 1/8, PN 0-14 bar

Artikelnummer: 102973
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102973
EAN/GTIN 4047322156370
Nummer fabrikant 102973
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2/2-weg magneetventiel, AISI 304, NBR, NC, direct gestuurd, 24 V DC, mediumtemperatuur -25 tot 80 °C, omgevingstemperatuur -25 tot 55 °C, NPT1/8, PN0-14 bar. In de uitvoeringen - direct gestuurd - gedwongen gestuurd

Kenmerk:

  • A: 91,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Uitvoering: 1
  • Behuizing: Edelstaal 1.4301
  • Schroefdraad: NPT 1/8
  • Functie: stroomloos gesloten (NC)
  • Beschermklasse: IP 65 (bij gebruik van de apparaatstekker)
  • Binnenonderdelen: Edelstaal
  • ventielzitting: Edelstaal 1.4301
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 14 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Elektrische aansluiting: voor apparaatstekker PG 11 P, volgens DIN 4400
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -25 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 55 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -25 °C