Omschrijving:
2/2-weg magneetventiel, messing, NO, direct gestuurd, 24 V DC, mediumtemperatuur -25 tot + 80 °C, omgevingstemperatuur -25 tot + 55 °C, NBR, G 1/4, PN 0-6, 5 bar. Jarenlang beproefde standaardreeks in de uitvoeringen - direct gestuurd - gedwongen gestuurd - voorgestuurd Voor alle toepassingen met perslucht, neutrale gassen en dunvloeibare, neutrale media.
Kenmerk:
- A: 80,0 mm
- B: 40,0 mm
- DN: 3,2
- Uitvoering: 2
- Behuizing: messing
- Schroefdraad: G 1/4
- Functie: stroomloos open (NO)
- Beschermklasse: IP 65 (bij gebruik van de apparaatstekker)
- Binnenonderdelen: Edelstaal
- ventielzitting: messing
- Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Bedrijfsdruk max.: 6,5 bar
- Bedrijfsdruk min.: 0 bar
- Elektrische aansluiting: ISO 4400, aansluitdoos (PG 11 P)
- Max. mediumtemperatuur: 80 °C
- Mediumtemperatuur min.: -25 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 55 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -25 °C