2/2-weg magneetventiel, messing, NO, direct gestuurd, 230 V, 50-60 Hz, FPM, Rp 1/8, PN 0-18 bar

Artikelnummer: 102828
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102828
EAN/GTIN 4047322160377
Nummer fabrikant 102828
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2/2-weg magneetventiel, messing, NO, direct gestuurd, 230 V, 50-60 Hz, mediumtemperatuur -15 tot + 100 °C, omgevingstemperatuur -15 tot + 55 °C, FPM, Rp 1/8, PN 0-18 bar. Jarenlang beproefde standaardreeks in de uitvoeringen - direct gestuurd - gedwongen gestuurd - voorgestuurd Voor alle toepassingen met perslucht, neutrale gassen en dunvloeibare, neutrale media.

Kenmerk:

  • A: 75,0 mm
  • B: 33,0 mm
  • DN: 2,4
  • Uitvoering: 1
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: Rp 1/8
  • Functie: stroomloos open (NO)
  • Beschermklasse: IP 65 (bij gebruik van de apparaatstekker)
  • Binnenonderdelen: Edelstaal
  • ventielzitting: messing
  • Schroefdraadnorm: ISO 7-1
  • afdichtingsmateriaal: FPM
  • Bedrijfsdruk max.: 18 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Elektrische aansluiting: ISO 4400, aansluitdoos (PG 11 P)
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -15 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 55 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -15 °C