Omschrijving:
2/2-weg magneetventiel, messing, NC, direct gestuurd, 230 V, 50-60 Hz, mediumtemperatuur -15 tot + 100 °C, omgevingstemperatuur -15 tot + 55 °C, FPM, G 1/8, PN 0-12 bar. Jarenlang beproefde standaardreeks in de uitvoeringen - direct gestuurd - gedwongen gestuurd - voorgestuurd Voor alle toepassingen met perslucht, neutrale gassen en dunvloeibare, neutrale media.
Kenmerk:
- A: 75,0 mm
- B: 30,0 mm
- DN: 3,2
- Uitvoering: 1
- Behuizing: messing
- Schroefdraad: G 1/8
- Functie: stroomloos gesloten (NC)
- Beschermklasse: IP 65 (bij gebruik van de apparaatstekker)
- Binnenonderdelen: Edelstaal
- ventielzitting: messing
- Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
- afdichtingsmateriaal: FPM
- Bedrijfsdruk max.: 12 bar
- Bedrijfsdruk min.: 0 bar
- Elektrische aansluiting: ISO 4400, aansluitdoos (PG 11 P)
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -15 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 55 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -15 °C