Beschermbuis om in te lassen, L2 = 140 mm, CrNi-staal 1.4571

Artikelnummer: 102818
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102818
EAN/GTIN 4047322166256
Nummer fabrikant 102818
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Beschermbuis om in te lassen, met borgschroef, L2 = 140 mm, max. werkdruk 25 bar, CrNi-staal 1.4571. Voor bimetaalthermometers van de serie ”hoogwaardige uitvoering”.

Kenmerk:

  • L2: 140,0 mm
  • Materiaal: CrNi-staal 1.4571
  • Beschermbuis-Ø: 10 mm
  • Lasnaaf Ø: 24 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 25 bar
  • Lengte laspen: 33 mm