Bimetaalthermometer, hoogwaardige uitvoering, L1=160/L2=140, Ø63, 0°C tot 160°C

Artikelnummer: 102795
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102795
EAN/GTIN 4047322099028
Nummer fabrikant 102795
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bimetaalthermometer, hoogwaardige uitvoering, aansluiting aan de achterzijde voor beschermbuis types SR03, SR13, SR23, Ø63 mm, indicatiebereik. 0 °C tot 160 °C. Toepassing: Veelzijdig inzetbaar in de machinebouw, tankbouw, leidingbouw, apparatenbouw en verwarmingstechniek. Een beschermbuis (afneembaar met borgschroef) is vereist.

Kenmerk:

  • Ring: CrNi-staal
  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • WIKA-type: 52
  • Aansluiting: glad, met rand voor beschermbuis, Ø 18 mm
  • Diameter: 63 mm
  • duikschacht: Ø 8 mm, CrNi-staal
  • Kijkvenster: instrumentenglas
  • aansluitpositie: achter
  • Bedrijfsdruk: max. 25 bar (aan de beschermbuis)
  • Correctie van advertenties: Verstelbare wijzer
  • Weergavegebied max.: 160 °C
  • Weergavebereik min.: 0 °C
  • Geschikt voor beschermbuistypes: SR03 / SR13 / SR23
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar