Bimetaalthermometer, G 1/2 achter, L=160, Ø 100, 0 °C tot 200 °C

Artikelnummer: 102782
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102782
EAN/GTIN 4047322186384
Nummer fabrikant 102782
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bimetaalthermometer, industriële uitvoering, aansluiting achter, G 1/2, dompellengte 160 mm, Ø 100 mm, meetbereik 0 °C tot 200 °C. Toepassing: Veelzijdig inzetbaar in de industrie. Er is geen beschermbuis nodig.

Kenmerk:

  • Ring: CrNi-staal
  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 52
  • Diameter: 100 mm
  • duikschacht: Ø 8 mm, CrNi-staal
  • Kijkvenster: instrumentenglas
  • aansluitpositie: achter
  • Bedrijfsdruk: max. 25 bar (aan de dompelschacht)
  • Correctie van advertenties: Verstelbare wijzer
  • Duikbuislengte: 160 mm
  • Weergavegebied max.: 200 °C
  • Weergavebereik min.: 0 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 2 bar