Drukmeettechniek, meetbereik 0-100, 0 bar, G 1/4, CrNi-staal 1.4404

Artikelnummer: 102751
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102751
EAN/GTIN 4047322277242
Nummer fabrikant 102751
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukmeettechniek voor algemene industriële toepassingen, niet-lineariteit 0, 5%, meetbereik 0 - 100, 0 bar, G 1/4, CrNi-staal 1.4404. In standaarduitvoering voor algemene toepassingen. Voor elektronische drukmeting in het lage en hoge drukbereik.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4404
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • WIKA-type: A-10
  • Beschermklasse: IP 65 volgens EN 60529
  • Uitgangssignaal: 4 - 20 mA, 2-draads
  • Niet-lineariteit: 0,5% van de marge
  • Werkspanning: 8 - 30 V
  • Meetbereik max. bar: 100 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Elektrische aansluiting: met haakse stekker volgens DIN EN 175301-803 A
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Mediumtemperatuur min.: 0 °C
  • Onderdelen die in contact komen met het meetmedium: CrNi-staal 1.4404
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: 0 °C