Schokdemper voor manometer, G 1/2, PN 400 bar, roestvrij staal 1.4571

Artikelnummer: 102684
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102684
EAN/GTIN 4047322122917
Nummer fabrikant 102684
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schokdemper voor manometer, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, temperatuur: max. 120 °C, van roestvrij staal 1.4571. Voor het dempen van plotseling optredende drukbelastingen op manometers.

Kenmerk:

  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: CrNi-staal 1.4571
  • WIKA-type: 910,12
  • Draad 1: G 1/2 AG
  • Draad 2: G 1/2 IG
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • regelspindel: Edelstaal 1.4404
  • Sluitbout: Edelstaal 1.4571
  • Temperatuurbereik max.: 120 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C