Manometerafsluitkraan, mof - pen, van blank messing, G 1/2

Artikelnummer: 102649
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102649
EAN/GTIN 4047322122771
Nummer fabrikant 102649
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometerafsluitkraan, mof - tap, van blank messing, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C. Het is raadzaam om tussen het drukmeetinstrument en de leiding een afsluitkraan te installeren. Bij de hendelstand ”uitblazen” komt het medium in de atmosfeer terecht. Afsluitkranen met test aansluiting dienen voor het gelijktijdig aansluiten van bedrijfsdrukmeter op de drukleiding.

Kenmerk:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • WIKA-type: 910,10
  • Draad 1: G 1/2 AG
  • Draad 2: G 1/2 IG
  • Hendel: kunststof
  • Uitvoering: Mof / pen
  • voorschrift: DIN 16261-B
  • Toepassingsgebied: voor alle manometers met vlakke afdichtring volgens DIN 16258
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C