Manometerafsluitkraan, mof - mof, messing blank, G 1/2, 40x5

Artikelnummer: 102646
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102646
EAN/GTIN 4047322122726
Nummer fabrikant 102646
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometerafsluitkraan, mof - mof, van blank messing, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, max. 50 °C, testflens 40x5. Het is raadzaam om tussen de drukregelaar en de leiding een afsluitkraan te installeren. Bij de hendelstand ”uitblazen” komt het medium in de atmosfeer terecht. Afsluitkranen met test aansluiting dienen voor het gelijktijdig aansluiten van bedrijfsdrukmeter op de drukleiding.

Kenmerk:

  • PN: 25 bar
  • SW: 27 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 1/2 IG
  • WIKA-type: 910,10
  • Hendel: kunststof
  • Uitvoering: Mof / mof, met testflens 40x5
  • Controleflens: 40x5
  • Toepassingsgebied: voor alle manometers met vlakke afdichtring volgens DIN 16258
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C