Omschrijving:
Platte veerdrukmeters, robuuste uitvoering, aansluiting radiaal onder, G 1/2, type 422.12, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik -1 / + 1, 5 bar, Ø 100. Platte veermanometers in robuuste of chemische uitvoering. Geschikt voor gasvormige en vloeibare media, bij chemische uitvoering ook in agressieve omgevingen.
Kenmerk:
- Ring: CrNi-staal, zwart
- Behuizing: Grijs gietijzer, zwart
- Schroefdraad: G 1/2 AG
- WIKA-type: 422,12
- meetelement: CrNi-staal
- Kwaliteitsklasse: 1,6
- wijzerwerk: koperlegering
- Diameter: 100 mm
- Kijkvenster: instrumentenglas
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. bar: 1,5 bar
- Meetbereik min. bar: -1 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Diameter meetflens: 100 mm
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,05 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: Vacuüm/overdruk