Fijnmanometer, G 1/2 radiaal onder, 0 - 160, 0 bar, Ø 160

Artikelnummer: 102575
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102575
EAN/GTIN 4047322021227
Nummer fabrikant 102575
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Fijnmanometer, aansluiting radiaal onder, G 1/2, type 312.20, nauwkeurigheidsklasse 0, 6, schaalverdeling. 1, 000, meetbereik 0 - 160, 0 bar, Ø 160. Buisveermanometer voor nauwkeurige metingen. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Ring: CrNi-staal
  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 312,20
  • meetelement: CrNi-staal
  • Kwaliteitsklasse: 0,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 160 mm
  • Kijkvenster: instrumentenglas
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 160 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk