Omschrijving:
Fijnmanometer, aansluiting radiaal onder, G 1/2, type 312.20, nauwkeurigheidsklasse 0, 6, schaalverdeling. 0, 020, meetbereik -1 / + 1, 5 bar, Ø 160. Buisveermanometer voor nauwkeurige metingen. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.
Kenmerk:
- Ring: CrNi-staal
- Behuizing: CrNi-staal 1.4301
- Schroefdraad: G 1/2 AG
- WIKA-type: 312,20
- meetelement: koperlegering
- Kwaliteitsklasse: 0,6
- wijzerwerk: koperlegering
- Diameter: 160 mm
- Kijkvenster: instrumentenglas
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. bar: 1,5 bar
- Meetbereik min. bar: -1 bar
- Max. mediumtemperatuur: 80 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,02 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: Vacuüm/overdruk