Capsuleveermeter, G 1/4 achter centraal, 0 - 160 mbar, Ø 63

Artikelnummer: 102551
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102551
EAN/GTIN 4047322102810
Nummer fabrikant 102551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Capsuleveermeter, behuizing van staal, aansluiting achteraan in het midden, G 1/4, type 611.10, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0 - 160 mbar, Ø 63. Met nulpuntcorrectie.

Kenmerk:

  • Behuizing: Staal
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • WIKA-type: 611,10
  • meetelement: koperlegering
  • Uitvoering: Capsuleveerkrachtmeter
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: achteraan, centraal
  • Meetbereik max. mbar: 160
  • Meetbereik min. mbar: 0
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk
  • Schaalverdelingswaarde in mbar-bereik: 5 mbar