Omschrijving:
Manometer van CrNi-staal, veiligheidsuitvoering, aansluiting radiaal onder, G 1/2, type 232.30, kwaliteitsklasse 1, 0, meetbereik 0-10, 0 bar, Ø 100. Buisveermanometer (veiligheidsuitvoering) in CrNi-staal met breukvaste scheidingswand (Solidfront) en uitblaasbare achterwand. Geschikt voor gasvormige en vloeibare, agressieve, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, ook in agressieve omgevingen.
Kenmerk:
- Behuizing: CrNi-staal 1.4301
- Schroefdraad: G 1/2 AG
- WIKA-type: 232,30
- Kwaliteitsklasse: 1,0
- Diameter: 100 mm
- Kijkvenster: Meerlaags veiligheidsglas
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. bar: 10 bar
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 200 °C
- Mediumtemperatuur min.: -40 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -40 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,2 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk