Omschrijving:
Standaardmanometer in CrNi-staal, aansluiting radiaal onder, G 1/4, type 131.11, kwaliteitsklasse 2, 5, meetbereik 0 - 6, 0 bar, Ø 40. Buisveermanometer (standaardmodel) volledig uit CrNi-staal, economisch en betrouwbaar. Geschikt voor gasvormige en vloeibare, agressieve, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, ook in agressieve omgevingen. Clean Dry Air-toepassingen, machinebouw en algemene installatiebouw.
Kenmerk:
- Behuizing: CrNi-staal 1.4301
- Schroefdraad: G 1/4 AG
- WIKA-type: 131,11
- Kwaliteitsklasse: 2,5
- Diameter: 40 mm
- Kijkvenster: Polycarbonaat
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. bar: 6 bar
- Meetbereik max. psi: 86
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Meetbereik min. psi: 0
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -40 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -40 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,2 bar