Standaard manometer, CrNi-staal, G 1/4 onder, 0 - 2, 5 bar, Ø 40

Artikelnummer: 102408
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102408
EAN/GTIN 4047322275958
Nummer fabrikant 102408
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmanometer in CrNi-staal, aansluiting radiaal onderaan, G 1/4, type 131.11, kwaliteitsklasse 2, 5, meetbereik 0 - 2, 5 bar, Ø 40. Buisveermanometer (standaardmodel) volledig uit CrNi-staal, economisch en betrouwbaar. Geschikt voor gasvormige en vloeibare, agressieve, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, ook in agressieve omgevingen. Clean Dry Air-toepassingen, machinebouw en algemene installatiebouw.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • WIKA-type: 131,11
  • Kwaliteitsklasse: 2,5
  • Diameter: 40 mm
  • Kijkvenster: Polycarbonaat
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 2,5 bar
  • Meetbereik max. psi: 36
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Meetbereik min. psi: 0
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -40 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -40 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,1 bar