Winterjas INDUSTRY Macon, Unisex, Zwartblauw, Maat S

Artikelnummer: 10235-194-010 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 10235-194-010 S
EAN/GTIN 5707209839466
Nummer fabrikant 10235-194-010 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-in-1 product met verwijderbare mouwen en verwijderbare voering
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • De gevormde mouwen bieden grote bewegingsvrijheid
  • Extra bescherming tegen kou door een langere rug
  • beter zicht voor het milieu met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Faux bont kraag
  • Verwijderbare voering van faux fur met rits
  • Ritssluiting, beschermstrip en verborgen drukknopen
  • De mouwen zijn verwijderbaar
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Ritsvak onder de beschermstrip
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Voorzakken
  • Binnenzak met rits
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) en kliksluitingen op de polsen
  • Aan de binnenkant verstelbare trekkoord op taillehoogte
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Canvastructuur.
  • Borstomtrek: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging