Manometer, robuuste uitvoering, G 1/2 achter excentrisch, 0-40, 0 bar, Ø 100

Artikelnummer: 102065
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 102065
EAN/GTIN 4047322104852
Nummer fabrikant 102065
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mano. in roestvast uitvoering, CrNi-staal behuizing, aansluiting achter excentrisch, G 1/2, type 212.20, kwaliteitsklasse 1, 0, meetbereik 0-40, 0 bar, Ø 100. Buisfedermanometer in robuuste uitvoering. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 1.4301
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 212,20
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,0
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 100 mm
  • Kijkvenster: instrumentenglas
  • aansluitpositie: achter, excentrisch
  • Meetbereik max. bar: 40 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -40 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -40 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk