Omschrijving:
Standaardmanometer met driehoekige frontring, stalen behuizing, aansluiting achteraan in het midden, G 1/4, kwaliteitsklasse 2, 5, meetbereik 0 - 10, 0 bar, Ø63. Buisveermanometer in standaarduitvoering met inbouwring, verchroomd plaatstaal of zwart, of met driehoekige frontring, verchroomd plaatstaal. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.
Kenmerk:
- Behuizing: Plaatstaal
- Schroefdraad: G 1/4 AG
- WIKA-type: 111,12
- meetelement: koperlegering
- Kwaliteitsklasse: 2,5
- wijzerwerk: koperlegering
- Diameter: 63 mm
- Kijkvenster: kunststof
- aansluitpositie: achteraan, centraal
- Meetbereik max. bar: 10 bar
- Meetbereik max. psi: 145
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Meetbereik min. psi: 0
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,5 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk