• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Standaardmanometer, frontring verchroomd, G 1/8 achter, 0-40, 0 bar, Ø 40

Artikelnummer: 101858
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
Artikelnummer 101858
EAN/GTIN 4047322072441

Omschrijving

Omschrijving:

Wechselklinge Schlitz für KK VDE 6,5mm
Standaardmanometer met verchroomde frontring, plaatstalen behuizing, aansluiting achteraan gecentreerd, G 1/8, kwaliteitsklasse. 1, 6, meetbereik 0 - 40, 0 bar, Ø 40. Buisveermanometer in standaarduitvoering met inbouwring, verchroomd plaatstaal of zwart, of met driehoekige frontring, verchroomd plaatstaal. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: Plaatstaal
  • Schroefdraad: G 1/8 AG
  • WIKA-type: 111,12
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 40 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: achteraan, centraal
  • Meetbereik max. bar: 40 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 2 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk