Omschrijving:
Standaardmanometer met verchroomde frontring, plaatstalen behuizing, aansluiting achteraan gecentreerd, G 1/8, kwaliteitsklasse. 1, 6, meetbereik 0 - 25, 0 bar, Ø 40. Buisveermanometer in standaarduitvoering met inbouwring, verchroomd plaatstaal of zwart, of met driehoekige frontring, verchroomd plaatstaal. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.
Kenmerk:
- Behuizing: Plaatstaal
- Schroefdraad: G 1/8 AG
- WIKA-type: 111,12
- meetelement: koperlegering
- Kwaliteitsklasse: 1,6
- wijzerwerk: koperlegering
- Diameter: 40 mm
- Kijkvenster: kunststof
- aansluitpositie: achteraan, centraal
- Meetbereik max. bar: 25 bar
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 1 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk