Standaardmanometer, KS-G., G 1/4 achter centraal, 0 - 2, 5 bar, Ø 63

Artikelnummer: 101751
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101751
EAN/GTIN 4047322034654
Nummer fabrikant 101751
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmanometer, kunststof behuizing, enkele schaal in bar, aansluiting achteraan gecentreerd, G 1/4, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0 - 2, 5 bar, Ø 63. Buisveermanometer in standaarduitvoering. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: kunststof
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • WIKA-type: 111,12
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: achteraan, centraal
  • Meetbereik max. bar: 2,5 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk