Proportionele regelklep »sentronic D«, 24 V DC, G 1/4, DN 4

Artikelnummer: 101632
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101632
EAN/GTIN 4047322163552
Nummer fabrikant 101632
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Proportionele regelklep ”sentronic D”, 3-weguitvoering, digitaal, 24 V DC, G 1/4, DN 4, drukbereik 0 - 10 bar. Voor elektronische drukregeling. Zeer dynamische 3-weg proportionele klep met digitale besturing. D staat voor: - Digitale besturingstechniek - Display (geïntegreerd display) - Direct gestuurde klep - Dynamisch (hoge snelheid) Een bijzonderheid is de DaS-software (zie downloads), die via een pc (computerinterface RS 232) de mogelijkheid biedt om de regelaar optimaal in te stellen. Tegelijkertijd kunnen de gewenste en werkelijke waarde worden gevisualiseerd. Andere functies zijn diagnose, parametrering en onderhoud. Via het geïntegreerde display en de functietoetsen kan de klep ook bij de uitgangsdruk worden gewijzigd en zonder pc worden bediend. Voordelen: - lage hysterese - zeer korte responstijden - extreem lage responsgevoeligheid - geen continu luchtverbruik - analoge uitgang voor actuele waarde - digitale regeling - hoge snelheid - communicatie met een pc

Kenmerk:

  • B: 52,0 mm
  • C: 112,0 mm
  • DN: 4
  • Medium: Lucht of neutrale gassen (filter ≤ 50 µm voorgeschreven)
  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Bediening: Proportioneel magneetventiel
  • Debiet: 780 l/min.
  • Binnenonderdelen: POM
  • aansturing: 0 - 10 V
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: 0 bar
  • Digitale uitgang: Drukschakelaaruitgang PNP +/- 5%
  • Failsafe-gedrag: ontluchtend bij spanningsval
  • Analoge uitgang max.: 10V
  • Analoge uitgang min.: 0V
  • Elektrische instelwaarde: 0 - 10 V
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: 0 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 50 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: 0 °C